Accurate angle miter welding pliers, up to 100 mm spread

Nr art.: 450-100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 450-100
EAN / GTIN 4027474564810
Numer producenta 450-100
Numer L L80010 2776
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The miter welding pliers of the series 450 are used for accurately clamping workpieces during welding or for assembly work in trades, industry, and workshops. The ductile iron base body has firm, well-machined support surfaces at a clamping angle of 90°.
  • Prisms allow clamping for various workpiece shapes.
  • The movable clamp jaw makes the miter welding pliers suitable for different material cross-sections.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 320 mm
  • Total width [inch]: 12 5/8
  • Spare parts available: No
  • Span (max.) [mm]: 100 mm
  • Span (max.) [inch]: 3 15/16
  • Total length [mm]: 320 mm
  • Total length [inch]: 12 5/8
  • Handle material: tool steel
  • Jaws material: malleable cast iron
  • Jaw length [mm]: 48 mm
  • Jaw length [inch]: 1 7/8
  • Jaw width [mm]: 84 mm
  • Jaw width [inch]: 3 5/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)