Winkelgenaue Gehrungs-Schweißzange, bis 100 mm Spannweite

Número de artículo: 450-100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 450-100
EAN / GTIN 4027474564810
Número del fabricante 450-100
Número L L80010 2776
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las pinzas de soldadura a inglete de la serie 450 se utilizan para sujetar con precisión angular las piezas de trabajo durante la soldadura o para trabajos de montaje en artesanía, industria y taller. El cuerpo base de hierro fundido maleable tiene superficies de apoyo fijas y bien trabajadas en un ángulo de sujeción de 90°.
  • Los prismas permiten fijar diferentes formas de piezas de trabajo
  • Gracias a la mordaza móvil, las tenazas de soldadura de inglete son adecuadas para diferentes secciones transversales de material.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 320 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 12 5/8
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 100 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 3 15/16
  • Longitud total [mm]: 320 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 12 5/8
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Longitud de la mordaza [mm]: 48 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 7/8
  • Anchura de mandíbula [mm]: 84 mm
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 3 5/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)