{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Gehrungs-Schweißzange | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | plochý | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Úhel, zalomené | 90 stupeň | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 48 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 84 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Prizmatické | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí min. | 0 mm | |
| Šířka upnutí max. | 100 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny | |
| Vlastnosti | Samosvornost | |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Celková délka | 320 mm |
| Katalogové číslo | 450-100 | |
| EAN / GTIN | 4027474564810 | |
| Číslo výrobce | 450-100 | |
| L-číslo | L80010 2776 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |