• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelgenaue Gehrungs-Schweißzange, bis 100 mm Spannweite

Artikel-Nr.: 450-100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 450-100
EAN / GTIN 4027474564810
Herstellernummer 450-100
L-Nummer L80010 2776
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Gehrungs-Schweißzangen der Baureihe 450 werden zum winkelgenauen Spannen von Werkstücken beim Schweißen bzw. für Montagearbeit in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Temperguss-Grundkörper besitzt feste, sauber bearbeitete Auflageflächen in einem Spannwinkel von 90°.
  • Prismen ermöglichen das Einspannen bei verschiedenen Werkstückformen
  • Durch die bewegliche Spannbacke sind die Gehrungs-Schweißzangen für unterschiedliche Materialquerschnitte geeignet

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 320 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 12 5/8
  • Branche: NFZ, Technischer Handel, Elektro, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 100 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 3 15/16
  • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 12 5/8
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Länge der Backen [mm]: 48 mm
  • Länge der Backen [inch]: 1 7/8
  • Backenbreite [mm]: 84 mm
  • Backenbreite [inch]: 3 5/16

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb