• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

838 TI Innentaster 50-70 mm Skalenteilungswert 0,01 mm Messtiefe 85 mm

Artikel-Nr.: 4495585
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Serie Marameter
Anzeige analog
Skalenteilungswert 0,01 mm
Drehbares Zifferblatt ja
verstellbare Toleranzmarken ja
Messkraft min. 1,1 N
Messkraft max. 1,6 N
Wiederholpräzision 0,01 mm
Fehlergrenze 0,03 mm
Produktart Innen-Schnelltaster
Durchmesser Tastkugel 1 mm
Material Tastkugel Hartmetall
Nutbreite min. 1,2 mm
Nuttiefe max. 8,3 mm
Messtiefe max. L 85 mm
Länge Messkontakt oben 12,2 mm
Länge Messkontakt unten 12,2 mm
mit Messuhr ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4495585
EAN / GTIN 4059192022228
Herstellernummer 4495585
L-Nummer L40100 1646
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Gut erkennbare Toleranzmarken
  • Messkontakte aus Hartmetall
  • Absolutmessgerät

Beschreibung:

Innentaster Marameter 838 TI Messbereich: 50 - 70
  • Skalenteilungswert_mm: 0.01 mm
  • Messtiefe mm: 85
Lieferumfang: Prüfprotokoll

Merkmal:

  • Anwendung: Zur Messung von Bohrungen und Innennuten Sehr handlich
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Produktbezeichnung: Innentaster
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Produkttyp: 838 TI
  • Messbereich: 50 - 70 mm
  • Messkraft (Text): 1.1 - 1.6
  • Abmessung L: 85 mm
  • Messtiefe mm: 85 mm
  • Abmessung Hb: 12.2 mm
  • Abmessung Hf: 12.2 mm
  • Messkontakt-Länge (bewegl.) mm: 12.2 mm
  • Messkontakt-Länge (fest) mm: 12.2 mm
  • Abmessung A: 8.3 mm
  • Nuttiefe: 8.3 mm
  • Abmessung B: 1.20 mm
  • Nutbreite: 1.2 mm
  • Abmessung D: 1 mm
  • Messkontakt Kugeldurchmesser mm: 1 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.03 mm
  • Skalenteilungswert_mm: 0.01
  • Wiederholpräzision mm: 0.01 mm