838 TI Strumento per misure di interni 50-70 mm Skw 0,01 mm profondità di misura 85 mm

Codice art.: 4495585
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
Serie Marameter
Visualizzazione Es. analogica
Risoluzione 0,01 mm
Quadrante orientabile si
Tacche di tolleranza regolabili si
Forza di misura min. 1,1 N
Forza di misura max. 1,6 N
Ripetibilità angolare 0,01 mm
Limite d’errore 0,03 mm
Tipo di prodotto Comparatori per interni
Diametro sfera di tastatura 1 mm
Materiale sfera tastatrice Metallo duro
Larghezza scanalatura min. 1,2 mm
Profondità scanalatura max. 8,3 mm
Profondità di misura max. L 85 mm
Lunghezza contatto di misura superiore 12,2 mm
Lunghezza contatto di misura inferiore 12,2 mm
Con comparatore sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4495585
EAN / GTIN 4059192022228
Codice del produttore 4495585
Numero-L L40100 1646
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Segni di tolleranza ben riconoscibili
  • Contatti di misura in metallo duro
  • Strumento di misura assoluto

Descrizione:

Calibro interno Marameter 838 TI Campo di misura: 50 - 70
  • Intervallo di scala_mm: 0,01 mm
  • Profondità di misura mm: 85
Scopo della fornitura: Rapporto di prova

Proprietà:

  • Applicazione: Per la misura di fori e scanalature interne Molto pratico
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Marametro
  • Nome del prodotto: Sonda interna
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura indicativi
  • Tipo di prodotto: 838 TI
  • Campo di misura: 50 - 70 mm
  • Forza di misura (testo): 1.1 - 1.6
  • Dimensione L: 85 mm
  • Profondità di misura mm: 85 mm
  • Dimensione Hb: 12.2 mm
  • Dimensione Hf: 12.2 mm
  • Lunghezza del contatto di misura (mobile) mm: 12.2 mm
  • Lunghezza del contatto di misura (fisso) mm: 12.2 mm
  • Dimensione A: 8.3 mm
  • Profondità della scanalatura: 8.3 mm
  • Dimensione B: 1.20 mm
  • Larghezza della scanalatura: 1.2 mm
  • Dimensione D: 1 mm
  • Diametro sfera di contatto di misura mm: 1 mm
  • Limite di errore (mm): 0.03 mm
  • Graduazione_mm: 0.01
  • Ripetibilità mm: 0.01 mm