838 TI Elektronický snímač pro vnitřní měření 40-60 mm dělení stupnice 0,01 mm měření hloubky 85 mm

Artiklové číslo: 4495584
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Marameter
Ukazatel Analogová
Dělení stupnice 0,01 mm
Otočný číselník ano
Nastavitelné značky tolerancí ano
Druh produktu Vnitřní rychloměřidlo
Materiál dotyková koule Tvrdokov
Hloubka měření max. L 85 mm
S číselníkovým úchylkoměrem ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4495584
EAN / GTIN 4059192022211
Číslo výrobce 4495584
L-číslo L40100 1708
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Vnitřní třmen Marameter 838 TI Rozsah měření: 40 - 60
  • Interval stupnice_mm: 0,01 mm
  • Hloubka měření mm: 85
Rozsah dodávky: Protokol o zkoušce.