838 TI Strumento per misure di interni 40-60 mm Skw 0,01 mm profondità di misura 85 mm

Codice art.: 4495584
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
Serie Marameter
Visualizzazione Es. analogica
Risoluzione 0,01 mm
Quadrante orientabile si
Tacche di tolleranza regolabili si
Tipo di prodotto Comparatori per interni
Materiale sfera tastatrice Metallo duro
Profondità di misura max. L 85 mm
Con comparatore sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4495584
EAN / GTIN 4059192022211
Codice del produttore 4495584
Numero-L L40100 1708
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Calibro interno Marameter 838 TI Campo di misura: 40 - 60
  • Intervallo di scala_mm: 0,01 mm
  • Profondità di misura mm: 85
Scopo della fornitura: Rapporto di prova