838 ti intern probe 30-50 mm måleværdi 0.01 mm måledybde 85 mm

Art.-nr.: 4495583
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie Marameter
Display analog
Skalainddelingsværdi 0,01 mm
Drejelig skive ja
Justerbare tolerancemærker ja
Målekraft min. 1,1 N
Målekraft maks. 1,6 N
Gentagelsesnøjagtighed 0,01 mm
Fejlgrænse 0,03 mm
Produkttype indvendigt måleur
Diameter, følekugle 1 mm
Materiale, sporkugle hårdmetal
Notbredde, min. 1,2 mm
Notdybde, maks. 7 mm
Måledybde, maks. L 85 mm
Længde, målekontakt, øverst 7,3 mm
Længde, målekontakt nederst 7,3 mm
Med måleur ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4495583
EAN/GTIN 4059192022204
Producentnummer 4495583
L-nummer L40100 1633
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Let genkendelige tolerancemærker
  • Målekontakter af hårdmetal
  • Absolut måleinstrument

Beskrivelse:

Indvendig skydelære Marameter 838 TI Måleområde: 30 - 50
  • Skalainterval_mm: 0,01 mm
  • Måledybde mm: 85
Leveringsomfang: Testrapport

Egenskab:

  • Anvendelse: Til måling af huller og indvendige riller Meget praktisk
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Marameter
  • Produktnavn: Indvendig sonde
  • Navn på produktgruppe: Anvisende måleinstrumenter
  • Produkttype: 838 TI
  • Måleområde: 30 - 50 mm
  • Målekraft (tekst): 1.1 - 1.6
  • Dimension L: 85 mm
  • Måledybde mm: 85 mm
  • Dimension Hb: 7.3 mm
  • Dimension Hf: 7.3 mm
  • Målekontaktens længde (bevægelig) mm: 7.3 mm
  • Målekontaktlængde (fast) mm: 7.3 mm
  • Dimension A: 7 mm
  • Spordybde: 7 mm
  • Dimension B: 1.20 mm
  • Spaltebredde: 1.2 mm
  • Dimension D: 1 mm
  • Måling af kontaktkuglens diameter mm: 1 mm
  • Fejlgrænse (mm): 0.03 mm
  • Graduering_mm: 0.01
  • Gentagelsesnøjagtighed mm: 0.01 mm