838 TI Palpador de interiores 30–50 mm, graduación 0,01 mm, profundidad de medición 85 mm

Número de artículo: 4495583
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Marameter
Indicación Analógico/a
Valor de división de la escala 0,01 mm
Esfera numérica giratoria sí
Marcas de tolerancia ajustables sí
Fuerza de medición mín. 1,1 N
Fuerza de medición máx. 1,6 N
Precisión de repetición 0,01 mm
Margen de error 0,03 mm
Tipo de producto Palpador rápido interior
Diámetro de la bola palpadora 1 mm
Material esfera palpadora Metal duro
Ancho de ranura mín. 1,2 mm
Profundidad de ranura máx. 7 mm
Profundidad de medición máx. L 85 mm
Longitud del contacto de medición superior 7,3 mm
Longitud del contacto de medición inferior 7,3 mm
Con reloj comparador sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 4495583
EAN / GTIN 4059192022204
Número del fabricante 4495583
Número L L40100 1633
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Marcas de tolerancia fácilmente reconocibles
  • Contactos de medición de metal duro
  • Dispositivo de medición absoluto

Descripción:

Calibre interior Marameter 838 TI Rango de medición: 30 - 50
  • Intervalo de escala_mm: 0,01 mm
  • Profundidad de medición mm: 85
Alcance de suministro: Informe de ensayo

Característica:

  • Aplicación: Para medir orificios y ranuras interiores Muy práctico
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Sonda interior
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Tipo de producto: 838 TI
  • Rango de medición: 30 - 50 mm
  • Fuerza de medición (texto): 1.1 - 1.6
  • Dimensión L: 85 mm
  • Profundidad de medición en mm: 85 mm
  • Dimensión Hb: 7.3 mm
  • Medida Hf: 7.3 mm
  • Longitud del contacto de medición (móvil) mm: 7.3 mm
  • Longitud del contacto de medición (fijo) mm: 7.3 mm
  • Dimensión A: 7 mm
  • Profundidad de la ranura: 7 mm
  • Dimensión B: 1.20 mm
  • Anchura de la ranura: 1.2 mm
  • Dimensión D: 1 mm
  • Diámetro de la bola de contacto de medición mm: 1 mm
  • Límite de error (mm): 0.03 mm
  • Graduación_mm: 0.01
  • Repetibilidad mm: 0.01 mm