838 TA Palpeur extérieur 0-50mm, rés. 0,05mm, Hf=30mm

Réf.: 4495555
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série Marameter
Affichage mode analogique
Valeur de graduation 0,05 mm
Cadran pivotant oui
Index de tolérance réglables oui
Force de mesure min. 0,8 N
Force de mesure max. 1,7 N
Répétabilité 0,025 mm
Erreur admissible 0,05 mm
Type de produit contrôleurs d’épaisseur
Diamètre bille 3 mm
matériau bille de palpage carbure
Profondeur de mesure max. L 167 mm
Longueur contact de mesure supérieur 30 mm
Longueur contact de mesure inférieur 30 mm
avec comparateur oui

Identification et classification

Référence article 4495555
EAN / GTIN 4059192022082
Réf. fabricant 4495555
Article hors catalogue L40080 1834
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Contacts de mesure en métal dur
  • Jauge absolue
  • Marques de tolérance bien visibles

Description:

Palpeur extérieur Marameter 838 TA Plage de mesure : 0 - 50
  • Plage de graduation_mm : 0.05 mm
  • Profondeur de mesure mm : 167
Livraison: Procès-verbal de contrôle

Caractéristique(s):

  • Application: Pour la mesure d'épaisseurs et de parois Très maniable
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Désignation du produit: Palpeur extérieur
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Type de produit: 838 TA
  • Force de mesure (texte): 0.8 - 1.7
  • Plage de mesure: 0 - 50 mm
  • Dimension L: 167 mm
  • Profondeur de mesure mm: 167 mm
  • Dimension Hb: 30 mm
  • Dimension Hf: 30 mm
  • Longueur du contact de mesure (mobile) mm: 30 mm
  • Longueur du contact de mesure (fixe) mm: 30 mm
  • Dimension D: 3 mm
  • Contact de mesure diamètre de la bille mm: 3 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.05 mm
  • Valeur de graduation_mm: 0.05
  • Précision de répétition mm: 0.025 mm