{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Micromar 844 AS | |
| Oznaczenie producenta | 844 AS/Set Messpistole im Satz 50-100 mm mit Dakks Kalibrierung | |
| Opakowanie | Etui | |
| Zasięg | 100 m; 50 m | |
| Dokładność pomiaru ± wg ISO 16331-1 | 0,005 mm | |
| Złącze | Złącze USB | |
| Rodzaj produktu | Dalmierz |
| Numer artykułu | 4487763DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192021641 | |
| Numer producenta | 4487763DKS | |
| Numer L | L40080 107289 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |