844 AS Self-centering measuring pistol in set 20-50 mm w.1086R with Dakks calibration

Nr art.: 4487762DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria Micromar 844 AS
Oznaczenie producenta Micromar 844 AS
Opakowanie Etui
Materiał obudowy aluminium
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0,775 mm; 20 mm
Maks. zakres pomiarowy 50 mm
Powtarzalność 4 µm
Norma norma zakładowa
Wartość podziałki skali 0,0005 mm
Jednostka odczytu milimetr; cal
Odczyt 0,0005 mm
Odczyt 0,0001 cal
Wysokość cyfr 11 mm
Złącze Złącze USB
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4487762DKS
EAN / GTIN 4059192021634
Numer producenta 4487762DKS
Numer L L40080 2997
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Threaded connection for changing the measuring head
  • Self-centering measuring head consists of 3 anvils (offset 3 x 120°)
  • Anvils from 12 mm are carbide tipped
  • From 12 mm the anvils can be used to measure the bottom of a bore
  • From 40 mm all measuring heads are made from aluminium to reduce weight
  • Measuring value indication is always easy to read when using an electronic dial indicator with a rotatable display

Opis:

Self-centring measuring pistol in set Micromar 844 AS
  • Factory standard measuring range: 20 - 50mm
Scope of delivery: Operating instructions, Digital dial gauge 1086 R, Setting rings, Key for changing the measuring heads (from 30 mm), Case

Cecha szcz.:

  • Data interface: USB A
  • Measuring range: 20 - 50 mm
  • Digit increment mm/inch: 0,0005 / .00002″
  • Remarks Error limit: ; With complete contact of the measuring probes ; Does not take the transducer into account ;
  • Measuring range: .775 - 2″
  • Digit height: 11 mm
  • Error limit_µm: 4 µm

Norma:

Factory standard