844 AS / Set meetpistool in een set 50-100 mm met DK

Artikelnummer: 4487763DKS
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Delivery

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4487763DKS
EAN/GTIN 4059192021641
Nummer fabrikant 4487763DKS
L-nummer L40080 107289

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aansluitsnoer voor het verwisselen van de meetkoppen
  • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
  • Probes van 12 mm met hardmetaal versterkt
  • Probes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
  • Vanaf 40 mm meetkop van aluminium om gewicht te besparen
  • Altijd optimaal afleesbare meetwaardeweergave bij gebruik van een elektronische meetklok met draaibaar display

Omschrijving:

Zelfcentrerend meetpistool in set Micromar 844 AS
  • Fabrieksstandaard meetbereik: 50 - 100 mm
Overzicht van de levering: Gebruiksaanwijzing, digitale meetklok 1086 R, instelringen, sleutel voor het verwisselen van de meetkoppen (vanaf 30 mm), koffer.

Kenmerk:

  • Gegevensinterface: USB A
  • Meetbereik: 2 - 4″
  • Cijferverhoging mm/inch: 0,0005 / .00002″
  • Opmerkingen Foutlimiet: Met volledig contact van de meetsondes ; Houdt geen rekening met de omvormer ;
  • Cijferhoogte: 11 mm
  • Foutlimiet_µm: 5 µm

Norm:

Standaard fabriek