844 AS/Sada sestávající z: Měřicí pistole v sadě 20-50 s kalibrací Dakk's

Artiklové číslo: 4487762DKS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4487762DKS
EAN / GTIN 4059192021634
Číslo výrobce 4487762DKS
L-číslo L40080 2997
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Spojovací závit pro výměnu měřicích hlavic
  • Samostředicí měřicí hlavice se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
  • Sondy od 12 mm vyztužené tvrdým kovem
  • Sondy od 12 mm pro měření až na dno otvoru
  • Měřicí hlavice od 40 mm z hliníku pro úsporu hmotnosti
  • Vždy optimálně čitelné zobrazení naměřených hodnot při použití elektronického číselníku s otočným displejem

Popis:

Samostředicí měřicí pistole v sadě Micromar 844 AS
  • Tovární standardní měřicí rozsah: 20 - 50 mm
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, digitální číselníkový měřicí přístroj 1086 R, nastavovací kroužky, klíč pro výměnu měřicích hlavic (od 30 mm), kufřík.

Charakteristika:

  • Datové rozhraní: USB A
  • Rozsah měření: 20 - 50 mm
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0,0005 / .00002″
  • Poznámky Mezní chyba: ; S úplným kontaktem měřicích sond ; Nezohledňuje převodník ;
  • Rozsah měření: .775 - 2″
  • Výška číslic: 11 mm
  • Mezní chyba_µm: 4 µm

Norma:

Tovární standard