{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,49 m | |
| Liczba segmentów drabiny | 3 | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 12 | |
| Głębokość szczebli | 38 m | |
| Odstęp między szczeblami | 265 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 9 m | |
| Możliwość zawieszania | nie | |
| Możliwość składania | tak | |
| Z możliwością ustawienia na schodach | nie | |
| Zabezpieczenie przed rozsunięciem | Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 25,9 kg | |
| Długość segmentów drabiny | 5,8 m | |
| Długość wysuniętej drabiny | 8,3 m | |
| Długość wsuniętej drabiny | 3,54 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina wielofunkcyjna |
| Numer artykułu | 44842 | |
| EAN / GTIN | 4003866448425 | |
| Numer producenta | 44842 | |
| Numer L | L90050 28 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |