Skymaster DX - scara multifuncțională 3 x 12

Cod articol.: 44842
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,49 m
Numărul de piese conductoare 3
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 12
Adâncime stinghii 38 m
Distanța dintre singhii 265 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Înălţime de lucru cca. 9 m
Suspendabil nu
Pliabil ja
Accesibil pe scări nu
Asigurare împotriva distanţării 2 chingi Perlon foarte rezistente
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 25,9 kg
Lungimea părţilor scării 5,8 m
Lungimea conductorului este extinsă 8,3 m
Lungimea conductorului este retrasă 3,54 m
Tip produs Scară multifuncţională

Identificare și clasificare

Cod articol 44842
EAN / GTIN 4003866448425
Număr producător 44842
L-Număr L90050 28
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Funcționalitate și flexibilitate cu echipamente de bază și un raport optim preț-performanță.
  • Treaptă triunghiulară robustă din profil extrudat cu treaptă orizontală în poziția de utilizare.
  • Curele de perlon de înaltă rezistență cu curea de fixare cusută pentru a preveni împrăștierea.
  • Bare de legătură realizate din profile de aluminiu extrudat pentru o stabilitate maximă.
  • Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
  • Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
  • Nu poate fi utilizat pe scări.

Caracteristică:

  • Înălțimea de lucru ca scară simplă cu 3 secțiuni 9 m
  • Încărcare max. 150 kg
  • Lățime traversă 1,2 m
  • Greutate 25,9 kg
  • Lungimea scării ca scară simplă cu 3 secțiuni 8,3 m
  • Lungimea scării, retractată 3,54 m
  • Lungime ca trunchi de legătură din 2 piese și ca trunchi de picioare cu piesă de împingere 5,8 m
  • Material aluminiu
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
  • Număr de trepte 12
  • Numărul de germeni 3 × 12
  • Adâncimea treptei 38 mm
  • Lățimea exterioară 490 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.