{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,49 m | |
| Počet vodicích dílů | 3 | |
| Provedení schůdku | Příčka | |
| Počet příčlí na každý úsek žebříku | 12 | |
| Hloubka příčle | 38 m | |
| Vzdálenost příčlí | 265 mm | |
| Spojení vzpěry a příčlí | olemované | |
| Pracovní výška cca | 9 m | |
| Lze zavěsit | ne | |
| Skládací | ano | |
| Schodiště | ne | |
| Zajištění rozpěry | 2 vysoce pevné perlonové popruhy | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Hmotnost | 25,9 kg | |
| Délky částí vodiče | 5,8 m | |
| Žebřík délka vysunutá | 8,3 m | |
| Žebřík délka zasunutá | 3,54 m | |
| Druh produktu | Víceúčelový žebřík |
| Katalogové číslo | 44842 | |
| EAN / GTIN | 4003866448425 | |
| Číslo výrobce | 44842 | |
| L-číslo | L90050 28 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |