• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Skymaster DX - multipurpose ladder 3 x 8

Nr art.: 44838
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość usztywnień poprzecznych 0,9 m
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,49 m
Liczba segmentów drabiny 3
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 8
Głębokość szczebli 38 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Wysokość robocza około 6 m
Belki poprzeczne tak
Z możliwością ustawienia na schodach nie
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 16,3 kg
Długość segmentów drabiny 3,85 m
Długość wysuniętej drabiny 5,25 m
Długość wsuniętej drabiny 2,42 m
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44838
EAN / GTIN 4003866448388
Numer producenta 44838
Numer L L90050 27
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stabilny trójkątny szczebel wykonany z wytłaczanego profilu, który w pozycji użytkowej wygląda poziomo.
  • Drabinę górną można używać również osobno jako drabinę przystawną.
  • Ochrona przed rozprzestrzenianiem się dzięki wytrzymałym pasom Perlong z wszytą zakładką mocującą.
  • Otwory wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych dla maksymalnej stabilności.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające stabilność antypoślizgową.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.
  • Nie można stosować na schodach.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza składająca się z 3 części. Drabina pojedyncza 6 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość poprzeczki 0,9 m
  • Waga 16,3 kg
  • Długość drabiny składająca się z 3 części. Drabina pojedyncza 5,25 m
  • Długość drabiny złożonej 2,42 m
  • Długość w 2 częściach. drzwi cumownicze i jako drzwi wolnostojące z elementem mocującym 3,85 m
  • Materiał aluminium
  • Połączenie szczebli/stopni kołnierzowe
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 3 × 8
  • Liczba szczebli 8
  • Głębokość stopnia 38 mm
  • Szerokość zewnętrzna 490 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.