Skymaster DX - Scala multiuso 3 x 8

Codice art.: 44838
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Larghezza traverse 0,9 m
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,49 m
Numero di componenti della scala 3
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 8
Profondità pioli 38 m
Distanza pioli 265 mm
Connessione tra pioli e montanti es. bordata
Altezza di lavoro circa 6 m
Traverse
Scala accessibile no
Protezione antiespansione 2 cinghie in perlon ad elevata resistenza
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Peso 16,3 kg
Lunghezza elementi della scala 3,85 m
Lunghezza scala estesa 5,25 m
Lunghezza scala retratta 2,42 m
Tipo di prodotto Scala multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 44838
EAN / GTIN 4003866448388
Codice del produttore 44838
Numero-L L90050 27
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
  • Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scale da appoggio.
  • Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
  • Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
  • Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
  • Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
  • Non impiegabile come scala d'accesso.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. 6 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
  • Larghezza esterna 490 mm
  • Larghezza traversa 0.9 m
  • Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto 3.85 m
  • Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. 5.25 m
  • Lunghezza scala, chiusa 2.42 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di pioli 3 × 8
  • Numero di pioli 8
  • Peso 16.3 kg
  • Profondità del gradino 38 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.