Skymaster DX - multianvendelig stige 3 x 8

Art.-nr.: 44838
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Tværbjælkens bredde 0,9 m
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,49 m
Antal lederdele 3
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 8
Trindybde 38 m
Trinafstand 265 mm
Trinbjælkens forbindelse løs / enkelt
Arbejdshøjde ca. 6 m
Traverser ja
Trappe nej
Spredesikring 2 slidstærke perlonremme
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 16,3 kg
Stigedele, længde 3,85 m
Stige-længde, forlænget 5,25 m
Stige-længde, trukket ind 2,42 m
Produkttype universalstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 44838
EAN/GTIN 4003866448388
Producentnummer 44838
L-nummer L90050 27
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Funktionalitet og fleksibilitet med basisudstyr og et optimalt pris-ydelsesforhold.
  • Stabile trekantede trin af ekstruderet profil med vandret trin i brugsposition.
  • Den øverste stige kan også bruges separat som en enkelt stige.
  • Perlonremme af høj styrke med fastsyede lukkeflige forhindrer spredning.
  • Stolper i ekstruderet aluminium for maksimal stabilitet.
  • Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
  • Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
  • Ikke egnet til brug på trapper.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde som 3-delt enkeltstige 6 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Bredde af tværstang 0,9 m
  • Vægt 16,3 kg
  • Stige længde som 3-delt enkeltstige 5,25 m
  • Stige længde, tilbagetrukket 2,42 m
  • Længde som 2-delt endegelænder og som stående gelænder med påsættelig del 3,85 m
  • Materiale aluminium
  • Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
  • Løb/trinafstand lodret 265 mm
  • Antal spirer 3 × 8
  • Antal trin 8
  • Trin dybde 38 mm
  • Udvendig bredde 490 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.