Strato DL - single ladder, 16 rungs

Nr art.: 44816
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość usztywnień poprzecznych 0,89 m
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,35 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 16
Głębokość szczebli 0,038 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Wysokość robocza około 5,45 m
Belki poprzeczne tak
Norma DIN EN 131
Maks. nośność 150 kg
Masa 10,1 kg
Długość drabiny 4,67 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44816
EAN / GTIN 4003866448166
Numer producenta 44816
Numer L L90050 61
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stabilny trójkątny szczebel wykonany z wytłaczanego profilu, który w pozycji użytkowej wygląda poziomo.
  • Specjalna konstrukcja szczebli tworzy szeroką powierzchnię bieżnika.
  • Otwory wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych dla maksymalnej stabilności.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające stabilność antypoślizgową.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 5,45 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość poprzeczki 0,89 m
  • Waga 10,1 kg
  • Długość drabiny 4,67 m
  • Materiał aluminium
  • Połączenie szczebli/stopni kołnierzowe
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 16
  • Głębokość stopnia 38 mm
  • Szerokość zewnętrzna 350 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.