Strato DL - Échelle d’appui, 16 éch.

Réf.: 44816
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
largeur traverses 0,89 m
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,35 m
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 16
Profondeur échelon 0,038 m
Espacement des échelons 265 mm
Assemblage échelon-montant sertissage
Hauteur de travail env. 5,45 m
Traverses oui
Norme DIN EN 131
Charge admissible max. 150 kg
Poids 10,1 kg
Longueur échelle 4,67 m
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 44816
EAN / GTIN 4003866448166
Réf. fabricant 44816
Article hors catalogue L90050 61
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
  • La construction spéciale de l'échelon assure une large surface d'appui.
  • Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
  • Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
  • Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
  • Hauteur de travail 5.45 m
  • Largeur extérieure 350 mm
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
  • Longueur d'échelle 4.67 m
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre d'échelons 16
  • Poids 10.1 kg
  • Poutrelle transversale large 0.89 m
  • Profondeur des marches 38 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »