Strato DL - enkel stige 16 trin

Art.-nr.: 44816
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Tværbjælkens bredde 0,89 m
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,35 m
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 16
Trindybde 0,038 m
Trinafstand 265 mm
Trinbjælkens forbindelse løs / enkelt
Arbejdshøjde ca. 5,45 m
Traverser ja
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 10,1 kg
Stige-længde 4,67 m
Produkttype enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 44816
EAN/GTIN 4003866448166
Producentnummer 44816
L-nummer L90050 61
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det omkostningseffektive alternativ til sikker adgang og hurtig, fleksibel brug.
  • Stabile trekantede trin af ekstruderet profil med vandret trin i brugsposition.
  • Den specielle konstruktion med trin skaber et bredt trædeområde.
  • Stolper i ekstruderet aluminium for maksimal stabilitet.
  • Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
  • Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 5,45 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Bredde tværstang 0,89 m
  • Vægt 10,1 kg
  • Stige længde 4,67 m
  • Materiale aluminium
  • Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
  • Løb/trinafstand lodret 265 mm
  • Antal spirer 16
  • Trin dybde 38 mm
  • Udvendig bredde 350 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.