Prizmių pora, Ilgis × plotis: 100X40mm

Prekės Nr.: 446420 100X40
Rinkinio kaina 2 vnt. (42,30 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm) Rinkinio kaina 2 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

velenams, kurių ⌀ 6 mm - 40 mm
Ilgis 100 mm
Plotis 40 mm
Aukštis 30 mm
Vieneto svoris 0,6 kg
Produkto rūšis prizminė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 446420 100X40
EAN / GTIN 4045197234377
Gamintojo numeris 446420 100X40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš tankaus, vientisos struktūros specialaus liejinio. Apdirbta poromis, prizmės kampas 90°.
Frezuotos prizmės ir pagrindas. Lygiagretumas 0,064 mm.