Step shelf ladder, mobile for double shelf 7 steps

Nr art.: 44607
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość belki 25 mm
Rygiel tak
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,4 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 7
Szerokość stopnia 350 mm
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 2,88 m
Maksymalna wysokość zawieszenia 1,73 m
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Wysięg 0,75 m
Nachylenie 70 stopni
Mobilne tak
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość drabiny 2,03 m
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Drabina regałowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44607
EAN / GTIN 4031405446076
Numer producenta 044607
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina z półką aluminiową
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Do półek podwójnych o szerokości korytarzy do 1,60 m (napęd kompensuje wahania do 20 mm)
  • Płynnie działające podwozie z głowicą ułatwia przesuwanie drabiny
  • Samoblokujące rolki sprężyste Ø 80 mm na dole
  • Antypoślizgowe buty drabinkowe
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Szerokość drabiny: 400 mm (bez kół)
  • Szerokość drabiny z kołami: 580 mm
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Uwaga: Drabiny regałowe produkowane są w podanych długościach standardowych oraz indywidualnie na wymiar. W tym celu należy podać dokładną wysokość zawieszenia w pionie – cena obejmuje następną wyższą drabinę i ryczałtową zmianę w wysokości 55,00 euro Sugerowana cena detaliczna bez VAT. Drabiny półkowe wykonane na zamówienie nie podlegają wymianie

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2880 mm
  • Gardło: 750 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 400 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość drabiny: 2030 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Średnica rolki: 80mm
  • Wysokość zawieszenia w pionie: 1730 mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 7 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Szerokość stopnia: 350 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak