{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka podpěry | 25 mm | |
| Nosník | ano | |
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,4 m | |
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Počet stupňů na část žebříku | 7 | |
| Šířka stupně | 350 mm | |
| Hloubka stupně | 80 mm | |
| Vzdálenost stupňů | 235 mm | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | Olemované | |
| Pracovní výška cca | 2,88 m | |
| Maximální svislá montážní výška do | 1,73 m | |
| Povrch stupátka | Vrubování | |
| Vyložení | 0,75 m | |
| Sklon | 70 stupně | |
| Pojízdné | ano | |
| Norma | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Žebřík délka | 2,03 m | |
| Barva | Stříbrná | |
| Druh produktu | Regálové žebříky |
| Katalogové číslo | 44607 | |
| EAN / GTIN | 4031405446076 | |
| Číslo výrobce | 044607 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |