{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea montantului | 25 mm | |
| Traversă | da | |
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime exterioară | 0,4 m | |
| Execuţia treptelor | Nivel | |
| Numărul de trepte per secțiune de conductor | 7 | |
| Lățimea treptei | 350 mm | |
| Adâncime treaptă | 80 mm | |
| Nivel spațiere | 235 mm | |
| Conexiunea dintre trepte și traversă | Flanșat | |
| Înălţime de lucru cca. | 2,88 m | |
| Înălţime max. de suspendare verticală până la | 1,73 m | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | Striație | |
| Cursă maximă | 0,75 m | |
| Înclinație | 70 grade | |
| Mobil(ă) | da | |
| Standard | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Capacitate portantă max. | 150 kg | |
| Lungimea conductorului | 2,03 m | |
| Culoarea | argintiu | |
| Tip produs | Scară de rafturi |
| Cod articol | 44607 | |
| EAN / GTIN | 4031405446076 | |
| Număr producător | 044607 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |