Końcówka młotka do bezodrzutowego młotka z miękkim obuchem FibreBuzz® 40

Nr art.: 44594
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Odcień, Białe Czysta biel
Seria FibreBuzz®
Średnica 40 mm
Oznaczenie producenta Schlagkopf für rückschlagfreien Schonhammer FibreBuzz® 40
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Białe
Rodzaj produktu nakładka bijakowa
Liczba 1
Materiał nylon
Właściwości Odporność na zużycie; Wytrzymałość
Twardość bardzo twarde
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Masa 36 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44594
EAN / GTIN 4010995445942
Numer producenta 44594
Numer L L60070 4816
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 45 x 45 x 24 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Miękkie końcówki młotka idealnie nadają się do obrabiania metalu, budowy narzędzi i form, prac montażowych i demontażowych w przemyśle budowlanym oraz do prac ogrodowych i krajobrazowych.
  • Materiał: Bardzo twardy poliamid, trwałość koloru i odporność na zużycie.
  • Końcówka zamienna do bezodrzutowego młotka z miękkim obuchem FibreBuzz®. Użytkownik może za pomocą imadła ręcznie wymienić końcówkę młotka. Zawiera 1 sztukę.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica Końcówka młotka (mm): 40
  • Masa techniczna (g): 36 g
  • Twardość materiału: wyjątkowo twardy (biały)