Embout de massette pour massette à embout plastique sans rebond FibreBuzz® 40

Réf.: 44594
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Label de qualité et de contrôle sans
Teinte, blanc Blanc pur
Série FibreBuzz®
Diamètre 40 mm
Référence fabricant Schlagkopf für rückschlagfreien Schonhammer FibreBuzz® 40
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur blanc
Type de produit embout
Nombre 1
Matériau nylon
Caractéristiques résistance; résistance à l’usure
Dureté type très dur
Forme surface de frappe forme ronde
Poids 36 g

Identification et classification

Référence article 44594
EAN / GTIN 4010995445942
Réf. fabricant 44594
Article hors catalogue L60070 4816
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Les embouts de massette blancs sont parfaitement adaptés pour le traitement du métal, la fabrication d'outillages et de moules, pour les travaux de pose et de dépose dans le secteur du bâtiment, ainsi que pour le jardinage et l'aménagement paysager.
  • Matériel: Polyamide très dur, résistant à la décoloration et à l'usure.
  • Embout de rechange pour massette à embout plastique sans rebond FibreBuzz®. L'embout de massette peut être changé manuellement par l'utilisateur à l'aide d'un étau. Contient une pièce.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 40
  • Poids technique (g): 36 g
  • Dureté du matériau: extrêmement dur (blanc)