{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur, wit | Zuiver wit | |
| Serie | FibreBuzz® | |
| Artikelomschrijving producent | Schlagkopf für rückschlagfreien Schonhammer FibreBuzz® 40 | |
| Kwaliteits- en testzegel | geen | |
| Richtlijn/markering | geen | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | nee | |
| Diameter | 40 mm | |
| EX-zone | nee | |
| Kleur | wit | |
| Producttype | slagdop | |
| Aantal | 1 | |
| Materiaal | nylon | |
| Eigenschappen | resistent; slijtvast | |
| Hardheid | zeer hard | |
| Vorm slagoppervlak | rond | |
| Gewicht | 36 g |
| Artikelnummer | 44594 | |
| EAN/GTIN | 4010995445942 | |
| Nummer fabrikant | 44594 | |
| L-nummer | L60070 4816 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |