trzpień pomiarowy z walcową powierzchnią pomiarową, średnica: 10mm

Nr art.: 445460 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

średnica (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość czujnika L 45 mm; 50 mm
Typ czujnika Czujnik cylindryczny
Średnica cylindra 10 mm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
gwint przyłącza M2,5; M3
Średnica trzonka Ds 6 mm; 8 mm
Materiał stal; z węglików spiekanych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445460 10
EAN / GTIN 7630041107418
Numer producenta 00760093