Palpador de medición de superficie cilíndrica, Diámetro: 10mm

Número de artículo: 445460 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Diámetro (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud del pulsador L 45 mm; 50 mm
Tipo de pulsador Pulsador cilíndrico
Diámetro del cilindro 10 mm
Tipo de producto Palpador de medición
Conexión de rosca M2,5; M3
Diámetro vástago Ds 6 mm; 8 mm
Material acero; metal duro
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 445460 10
EAN / GTIN 7630041107418
Número del fabricante 00760093