Vârf de măsurare cu suprafaţă de măsurare cilindrică, Diametru: 10mm

Cod articol.: 445460 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Diametru (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime buton L 45 mm; 50 mm
Tip buton Buton cilindric
Diametru cilindru 10 mm
Tip produs Palpator de măsurare
Racord filet M2,5; M3
Diametrul arborelui Ds 6 mm; 8 mm
Material carbură; oțel
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 445460 10
EAN / GTIN 7630041107418
Număr producător 00760093