Uniwersalny zestaw trzpieni pomiarowych, liczba części: 10

Nr art.: 445406 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba części Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów
10 szt.
Opakowanie
Etui
Kolor
Srebrna
Długość czujnika L
20 mm
Typ czujnika
Czujnik z kulką; Czujnik z tarczą pomiarową; Czujnik z końcówką
średnica kulki czujnika D
0,9 mm; 1,9 mm; 2,9 mm; 0,5 mm
Kompatybilność
Passend für Digitale Höhenmessgeräte GARANT HG1 Nr. 445356, Digimar 817 CLT Nr. 445376.
Rodzaj produktu
Czujniki pomiarowe
Liczba elementów
10 szt.
Materiał
stal; z węglików spiekanych
Zawartość
zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445406 10
EAN / GTIN 2050001668301
Numer producenta 110033-3
Producent/osoba odpowiedzialna H. J. Weisser Messtechnik, Turmstraße 3, 72351 Geislingen-Binsdorf, Deutschland, www.weisser-messtechnik.de

Opis

Pasuje do:

Cyfrowe wysokościomierze GARANT HG1 nr 445356, Digimar 817 CLT nr 445376.

Zawartość:

Uchwyty trzpieni pomiarowych do kulkowych końcówek pomiarowych z chwytem 6 mm: nr 445422 rozm. 6
Ślizg pomiarowy ⌀ 0,5 mm: nr 445423 rozm. 0,5
Trzpień stykowy ⌀ 1,2 mm: nr 445424 rozm. 1,2
Trzpień stożkowy ⌀ 8 mm: nr 445425 rozm. 8
2× przedłużka o długości 20 mm: Nr 445426 rozm. 20/M3; 20/M2,5
Kulki ⌀ 0,9 mm; 1,9 mm 2,9 mm: nr 445427 rozm. 0,9; 1,9; 2,9

W dostawie:

Wraz z drewnianą kasetą.