ślizg pomiarowy, średnica: 0,5mm

Nr art.: 445423 0,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

średnica (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie luzem
Długość czujnika 80 mm; 90 mm
Materiał ostrza z węglików spiekanych
Typ czujnika Czujnik z końcówką
Promień wierzchołka 250 µm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Długość całkowita 80 mm; 90 mm
Średnica trzonka 3 mm; 4 mm
Materiał z węglików spiekanych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445423 0,5
EAN / GTIN 2050002053243
Numer producenta 110040
Producent/osoba odpowiedzialna H. J. Weisser Messtechnik, Turmstraße 3, 72351 Geislingen-Binsdorf, Deutschland, www.weisser-messtechnik.de