Set di tastatori universali, Numero pezzi singoli: 10

Codice art.: 445406 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi singoli Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 10 pz.
Imballaggio astuccio
Colore argento
Lunghezza tastatore 20 mm
Materiale punta acciaio; metallo duro
Tipo tastatore probe with ball; probe with disc anvil; probe with tip
Diametro sfera di tastatura 0,9 mm; 1,9 mm; 2,9 mm; 0,5 mm; 1,2 mm
Compatibilità Passend für Digitale Höhenmessgeräte GARANT HG1 Nr. 445356, Digimar 817 CLT Nr. 445376.
Tipo di prodotto Sonda
Numero pezzi 10 pz.
Materiale acciaio; metallo duro
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445406 10
EAN / GTIN 2050001668301
Codice del produttore 110033-3
Produttore/persona responsabile H. J. Weisser Messtechnik, Turmstraße 3, 72351 Geislingen-Binsdorf, Deutschland, www.weisser-messtechnik.de

Descrizione

Per:

Misuratori digitali di altezze GARANT HG1 n. art. 445356, Digimar 817 CLT n. art. 445376.

Contenuto:

Portatastatore per tastatori a sfera con stelo da 6 mm: n. art. 445422 Dim. 6
Piedino tastatore ⌀ 0,5 mm: n. art. 445423 Dim. 0,5
Tastatore cilindrico ⌀ 1,2 mm: n. art. 445424 Dim. 1,2
Tastatore conico ⌀ 8 mm: n. art. 445425 Dim. 8
2 × prolunghe lunghezza 20 mm: n. art. 445426 Dim. 20/M3; 20/M2,5
⌀ Sfera di 0,9 mm; 1,9 mm; 2,9 mm: n. art. 445427 Dim. 0,9; 1,9; 2,9

Fornitura:

Include i seguenti strumenti in una custodia di legno: