Univerzális mérőtapintó készlet, Alkatrészek száma: 10

Cikkszám: 445406 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkatrészek száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 10
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 445406 10
EAN / GTIN 2050001668301
Gyártó/felelős személy H. J. Weisser Messtechnik, Turmstraße 3, 72351 GEISLINGEN-BINSDORF, Deutschland, www.weisser-messtechnik.de

Leírás

Alkalmazható:

GARANT HG1 (445355 sz.), Digimar 817 CLT (445375 sz.) magasságmérő készülékek.

Tartalma:

Mérőbetét tartó gömbös mérőtapintókhoz 6 mm szárral: 445422 sz. 6 méret
Tapintósaru ⌀ 0,5 mm: 445423 sz. 0,5 méret
Tapintócsap ⌀ 1,2 mm: 445424 sz. 1,2 méret
Kúpos tapintó ⌀ 8 mm: 445425 sz. 8 méret
2 × hosszabbító, hossz 20 mm: 445426 sz. 20/M3; 20/M2,5 méret
Gömb ⌀ 0,9 mm; 1,9 mm; 2,9 mm: 445427 sz. 0,9; 1,9; 2,9 méret

Tartalom:

Inkluzív fadoboz.