Wysokościomierz cyfrowy 2D Linear Height, Typ: 600F

Nr art.: 445395 600F
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,80 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 2 343,55 PLN /szt.
  • 2 299,89 PLN /szt.
  • 323,15 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic; Złącze USB

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Linear Height
Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 600 mm
maksymalny zakres zastosowania 0 mm - 977 mm
przełączalny odczyt mm / cale
odczyt przełączany co 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
odczyt przełączany co 0,001 / 0,0001 / 0,00001 / 0,000001 cal
przekątna wyświetlacza 21,3 cm
wskazania z podświetleniem tła tak
granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn 0,4 µm
prostoliniowość 4 µm
odchyłka prostopadłości (czołowa) 5 µm
metoda przesuwu sań pomiarowych pneumatyczne
Wersja bez uchwytu
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic; Złącze USB
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora niklowo-wodorkowe
nacisk pomiarowy 1 N
Technika pomiarowa cyfrowy
wys. całkowita 996 mm
masa 26,1 kg
Rodzaj produktu Wysokościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445395 600F
EAN / GTIN 4550501366366
Numer producenta 518-360-13
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

  • Doskonałe połączenie wielofunkcyjności i najwyższej dokładności w tej klasie urządzeń.
  • Intuicyjna obsługa dzięki zrozumiałemu menu, 21 wersji językowych.
  • Ekran dotykowy 8,4 cala z kolorowym wyświetlaczem i podświetleniem.
  • Pneumatyczny mechanizm napędowy.
  • Automatyczny przebieg wyuczonych podprogramów.
  • Doskonała wizualizacja porównań tolerancji GO/±NG.
  • Praca autonomiczna dzięki akumulatorowi. Czas pracy ok. 4 godziny. Możliwość doposażenia w drugi akumulator.
  • Wejście DIGIMATIC do podłączenia czujników zegarowych.
  • Wyjście DIGIMATIC dla U-Wave lub drukarek.
  • Wyniki pomiarów można wydrukować za pomocą drukarki paragonów / drukarki Digimatic nr 498701 lub przesłać do komputera za pomocą komunikacji bezprzewodowej (kabel USB / pamięć USB).

W dostawie:

Trzpień z końcówką sferyczną o ø 5 mm, z uchwytem, blok kalibracji, zasilacz sieciowy, 1 akumulator NiMH i pokrywa.

Wskazówka:

Zachować oryginalne opakowanie w celu bezpiecznego transportu i ponownej kalibracji wysokościomierza.