Digitální 2D výškoměr Linear Height, Typ: 600F

Artiklové číslo: 445395 600F
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 12 075,00 CZK / ks
  • 13 525,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití min. 0 mm
Příkon 49,9 W
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz; 60 Hz
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Nikl-metal-hydridová (NiMH)
Doba provozu 4 h
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 3,5 h
Bezdrátové nabíjení ne
Rozsah použití max. 977 mm
Řada Linear Height
Označení výrobce Linear Height LH-600F
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Odečet 0,0001 mm
Odečet 0 palce
Rozhraní RS232C rozhraní; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Přesnost opakování (2 σ) 0,4 µm
Přesnost opakování – rovina 0,4 µm
Přesnost opakování – otvor 0,9 µm
Měřicí síla 1 N
Číselné hodnoty kroku 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm; 0,1 mm
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu výškoměr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 600 mm
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) ± (1,1 + 0,6 L / 600) µm
Odchylka pravoúhlosti (čelně) ± 5 µm
Přímost ± 4 µm
Metoda pojezdu měřicího posuvu pneumatický systém
Zkušební protokol ano
Vlastnosti Funkce HOLD; Ukazatel tolerancí
Norma výrobní norma
Výška celková 996 mm
Šířka celkem 238 mm
Celková hloubka 492 mm
Hmotnost 26,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445395 600F
EAN / GTIN 4550501366366
Číslo výrobce 518-360-13
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

  • Dokonalá kombinace multifunkčnosti a nejvyšší přesnosti v této třídě přístrojů.
  • Intuitivní obsluha díky intuitivnímu ovládání menu, včetně 21 jazyků.
  • Dotyková obrazovka 8,4 palce s barevným displejem a osvětlením pozadí.
  • Pneumatický hnací mechanismus.
  • Automatická sekvence naučených programů dílů.
  • Vynikající vizualizace porovnání tolerance GO/±NG.
  • Autonomní provoz díky akumulátoru. Provozní doba cca 4 hodiny. Druhý akumulátor lze dodatečně namontovat.
  • Vstup DIGIMATIC pro digitální úchylkoměry.
  • Výstup DIGIMATIC pro u-Wave nebo tiskárnu.
  • Vytiskněte výsledky měření pomocí tiskárny dokladů / digitální tiskárny č. 498701 nebo je přeneste do počítače pomocí bezdrátové komunikace (USB kabel / USB flash disk).

Rozsah dodávky:

Obsahuje kuličkový dotyk 5 mm s upínačem, kalibrační blok, síťový napáječ, 1× NiMH akumulátor a kryt.

Poznámka:

Pro bezpečnou přepravu a rekalibraci výškoměru si uchovejte originální obal.