Digital 2D-højdemåler Linear Height, Type: 600F

Art.-nr.: 445395 600F
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 3.598,30 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelsesområde, min. 0 mm
Effektforbrug 49,9 W
Netspænding 230 V
Netfrekvens 50 Hz; 60 Hz
Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Udskifteligt batteri ja
Batteritype nikkel-metalhydrid (NiMH)
Driftstid 4 h
Ladetid pr. genopladeligt batteri 3,5 h
Trådløs opladning nej
Anvendelsesområde, maks. 977 mm
Serie Linear Height
Producentbetegnelse Linear Height LH-600F
Energiforsyning akkudrevet; med kabel
Aflæsning 0,0001 mm
Aflæsning 0 tommer
Grænseflade Digimatic-interface; RS232C-interface; USB-interface
Gentagelsespræcision (2 σ) 0,4 µm
Gentagelsesnøjagtighed niveau 0,4 µm
Gentagelsesnøjagtighed boring 0,9 µm
Målekraft 1 N
Tallenes trinværdi 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm; 0,1 mm
Kan kalibreres ja
Produkttype højdemåler
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 600 mm
Aflæsning af enhed millimeter; tommer
Måleteknik digital
Fejlgrænse (L = målelængde i mm) ± (1,1 + 0,6 L / 600) µm
Retvinkletheds-afvigelse (frontal) ± 5 µm
Rethed ± 4 µm
Metode til flytning af måleslæde pneumatisk
Testrapport ja
Egenskaber HOLD-funktion; tolerancevisning
Standard fabriksstandard
Højde i alt 996 mm
Bredde i alt 238 mm
Dybde, i alt 492 mm
Vægt 26,1 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445395 600F
EAN/GTIN 4550501366366
Producentnummer 518-360-13
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Perfekt kombination af multifunktionalitet og optimal nøjagtighed i denne udstyrsklasse.
  • Intuitiv betjening takket være selvforklarende menu, inklusive 21 sprog.
  • 8,4-tommers touchscreen med farvedisplay og baggrundsbelysning.
  • Pneumatisk drevmekanisme.
  • Automatisk forløb af indlærte delprogrammer.
  • Fremragende visualisering af GO/±NG-tolerancevurderinger.
  • Autonom drift med akku. Driftstid ca. 4 timer. Et 2. akku kan eftermonteres.
  • DIGIMATIC-indgang til digitale måleure.
  • DIGIMATIC-udgang til U-Wave eller printer.
  • Udskriv måleresultater med bilagsprinter/Digimatic-printer nr. 498701 eller overfør dem trådløst til pc (via USB-kabel/USB-nøgle).

Leveringsomfang:

Inkl. kugleføler ⌀ 5 mm med holder, kalibreringsblok, strømforsyning, 1× NiMH-akku og hætte.

Bemærk:

Opbevar den originale emballage til sikker transport og rekalibrering af højdemåleren.