Coloană verticală digitală şi sisteme de marcare cu palpator cu semnal, Înălţimea de trasare: 300mm

Cod articol.: 445222 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 39,70 € /buc.
  • 64,80 € /buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea de trasare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu min. de aplicare 0 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Domeniu max. de aplicare 300 mm
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Citire 0,005 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs Coloană verticală şi sistem de marcare
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare digital
Eroare de toleranţă 0,02 mm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare manual
Material vârf de măsurare carbură
Lungimea standului 135 mm
Lățime suport 91 mm
Caracteristici Funcţie HOLD; Funcţie Preset (presetare); Sistem Absolut
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 445222 300
EAN / GTIN 2050001062291
Număr producător 445222 300

Descriere

Execuţie:

Citire directă pe afișajul digital, ușor de observat. Funcţionare cu baterii, consum de curent foarte mic.
Buton de memorare
Prin apăsarea unui buton, rezultatul măsurătorii poate fi înregistrat. Toate componentele importante sunt călite. Stabilitate mare datorită celor două coloane de măsurare călite, aşezate paralel una lângă cealaltă, cu suprafeţe dinţate călite pe partea interioară (ref. 1000 cu 3 coloane de măsurare).
2 valori presetate permit stocarea referinţelor (de exemplu placa din granit şi piesă).
Vârf de trasat armat cu carbură. Bază solidă cu suprafaţă de rezemare călită şi lepuită. În partea din spate a carcasei afişajului se găseşte o manivelă pentru reglare rapidă şi un şurub randalinat pentru ajustare fină.
Suplimentar cu palpator cu semnal. Recomandate în special pentru măsurări absolute, măsurări comparative şi măsurări incrementale.

Aplicaţie:

La atingerea suprafeţei de măsurare palpatorul emite un semnal acustic. Valoarea măsurată este păstrată şi la continuarea mişcării (2 mm ridicare liberă), manevrare uşoară. ⌀ vârfului de palpare este luat în calcul în mod automat.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357, 1 husă de protecţie, 1 vârf de trasat armat cu carbură Cod 445230, 1 palpator cu semnal.

Accesorii opţionale:

Suport pătrat Cod 445180 pentru prinderea ceasurilor comparatoare, vârf de centrare Cod 445250, raportor Cod 453500, clemă Cod 453520 şi cablu de date Cod 497080.