Trusquin digital avec indicateur de contact, Hauteur traçage: 300mm

Réf.: 445222 300
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 39,70 € /pcs.
  • 64,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur traçage (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d’utilisation min. 0 mm
Nombre de piles incluses 1 pc.
Format international pile bouton (357 / SR44)
Plage d’utilisation max. 300 mm
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Lecture 0,005 mm
Interface interface USB; port USB
Etalonnable oui
Réétalonnable oui
type de produit Trusquin vertical
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 300 mm
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode numérique
Erreur admissible 0,02 mm
Méthode de déplacement chariot de mesure mode manuel
Matériau pointe de mesure carbure
Longueur socle 135 mm
Largeur socle 91 mm
Caractéristiques fonction HOLD; fonction de preset; système Absolu
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 445222 300
EAN / GTIN 2050001062291
Réf. fabricant 445222 300

Description

Exécution:

Lecture directe sur affichage digital clair. Alimentation par pile avec très faible consommation.
Touche de maintien de valeur
− Une pression sur cette touche permet de conserver le résultat de la mesure. Toutes les pièces importantes sont trempées. Grande stabilité assurée par une structure à deux colonnes parallèles à profil intérieur denté (réf. 1000 avec 3 colonnes).
2 valeurs prédéfinies permettent d’enregistrer des références (p. ex. marbre et pièce).
Pointe à tracer en carbure rapporté. Pied robuste, chromé mat avec semelle trempée et rodée. Une manivelle de réglage rapide et une molette de réglage fin sont disposées au dos du boîtier d’affichage.
Avec indicateur de contact. Idéal pour des mesures absolues, mesures comparatives et mesures de chaines de côtes.

Utilisation:

Le palpeur émet un signal sonore lorsqu’il entre en contact avec la surface de mesure. La valeur mesurée est conservée, même en cas de déplacement continu (course libre: 2 mm), maniement aisé. Le ⌀ du palpeur est automatiquement pris en compte.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 housse de protection,1 pointe à tracer en carbure 445230, 1 indicateur de contact.

Accessoire(s):

Support carré 445180 pour le montage de comparateurs et d’indicateurs à levier, touche de centrage 445250, rapporteur d’angle 453500, support 453520 et câble de données 497080.