Kątomierze uniwersalne z lupą, długość prowadnicy: 150mm

Nr art.: 453500 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 286,61 PLN /szt.
  • 435,25 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
444 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość prowadnicy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 360 stopni
odczyt 5 min. kątowa
granica błędu ±5 min. kątowa
długość prowadnicy 150 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Kątomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 453500 150
EAN / GTIN 4045197294432

Opis

Wykonanie:

Czytelna podziałka oraz cyfry na tarczy skali 4×90°. Noniusz i tarcza skali leżą w jednej płaszczyźnie i zapewniają bezbłędny odczyt bez paralaksy. Tarcza pomiarowa chromowana na matowo.Końce szyny pomiarowej ścięte na powierzchni czołowej pod kątem 45° oraz 60°. Prowadnicę można przekładać i przesuwać na całej długości. Pozycję tarczy noniusza oraz prowadnicy przesuwnej można ustalić za pomocą śruby radełkowanej. Z precyzyjną regulacją za pomocą śruby radełkowanej i lupy panoramicznej, obejmującej cały noniusz.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt zaciskowy nr 453520 (do mocowania a przyrządach traserskich nr 445152-445222). Kątownik dodatkowy nr 453600.

Część zamienna:

Szyna pomiarowa nr 453510. Lupa jako część zamienna nr 453820, wielk. 1.