Cyfrowy wysokościomierz i przyrząd traserski z wyjściem danych, Wysokość trasowania: 300mm

Nr art.: 445136 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,78 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 192,48 PLN /szt.
  • 314,14 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość trasowania (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • złącze: Złącze Digimatic; Złącze USB
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
wysokość trasowania 300 mm
odczyt 0,01 mm
wysokość cyfr 12 mm
granica błędu 0,03 mm
złącze Złącze Digimatic; Złącze USB
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
przekrój kolumny pomiarowej 35×12 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
funkcja preset tak
trwałość baterii ok. 20 000 h
Technika pomiarowa cyfrowy
długość podstawy 149 mm
szerokość podstawy 100 mm
Rodzaj produktu Wysokościomierze i przyrządy traserskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445136 300
EAN / GTIN 4946368859248
Numer producenta 570-402
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Metrówka ABSOLUTE, brak ponownego ustawienia punktu odniesienia po ponownym włączeniu i nieograniczona prędkość przesuwu. Duże i lekko obracające się pokrętło. Rysik traserski z węglikiem spiekanym i wyjściem danych Digimatic. Duży wyświetlacz LCD (wysokość cyfry 12 mm) zapewnia łatwy, bezbłędny odczyt.

W dostawie:

W komplecie bateria nr 081560 wielk. 357, 1 rysik traserski z węglikiem spiekanym nr 443510 wielk. 300.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt nr 445180, przewód do transmisji danych 497080.