• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Digital höjdmätare och höjdritsmått med datautgång, ritshöjd: 300mm

Art-nr.: 445136 300
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 86,17 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 58,64 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 475,13 SEK /st.
  • 775,53 SEK /st.
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

ritshöjd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
ritshöjd 300 mm
avläsning 0,01 mm
sifferhöjd 12 mm
felgräns 0,03 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
mätpelartvärsnitt 35×12 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Preset-funktion Ja
batterilivslängd cirka 20 000 h
Mätteknik digital
fotplattans längd 149 mm
fotplattans bredd 100 mm
Produktslag Höjdmätnings- och ritsapparat

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 445136 300
EAN/GTIN 4946368859248
Tillverkarens nummer 570-402
Tillverkare/ansvarig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Benämning

Utförande:

ABSOLUTE mätsticka, ingen ny referenspunktsinställning efter omstart och obegränsad korshastighet. Stor och god manövrerbar handratt. Hårdmetallbelagda ritsnål och Digimatic-utdata. Stor LCD-display (sifferhöjd 12 mm) för enkel, felfri avläsning.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560, storlek 357, 1 hårdmetallbelagd ritsnål nr 443510, storlek 300.

Specialtillbehör:

Hållare nr 445180, datakabel nr 497080.