Digitalt højdemåle- og ridseapparat med dataudgang, Ridsehøjde: 300mm

Art.-nr.: 445136 300
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 295,76 DKK /stk.
  • 482,75 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Ridsehøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelsesområde, min. 0 mm
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype sølvoxid-zink (AgO)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (357 / SR44)
Anvendelsesområde, maks. 300 mm
Serie HDS-CX
Producentbetegnelse HDS-30CX
Energiforsyning batteridrevet
Aflæsning 0,01 mm
Højde, tal 12 mm
Grænseflade Digimatic-interface; USB-interface
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja
produkttype Højdemåler og -ridser
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 300 mm
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik digital
Måleværdisikring engangsjustering
Fejlgrænse 0,03 mm
Materiale, målespids hårdmetal
Bredde, målesøjle 35 mm
Dybde, målesøjle 12 mm
Længde, fod 149 mm
Bredde, fod 100 mm
Testrapport nej
Egenskaber ABS-funktion; Absolut-system; HOLD-funktion; preset-funktion
Standard fabriksstandard
Højde i alt 600 mm
Bredde i alt 210 mm
Dybde, i alt 285 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445136 300
EAN/GTIN 4946368859248
Producentnummer 570-402
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

ABSOLUTE-målestok, ingen ny indstilling af referencepunkt efter genstart og ubegrænset kørehastighed. Stort og letløbende håndhjul. Ridsespids belagt med hård metal og Digimatic-dataudgang. Stort LCD-display (cifferhøjde 12 mm) for nem aflæsning uden fejl.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081560 str. 357, 1 ridsenål belagt med hård metal nr. 443510 str. 300.

Specialtilbehør:

Holder nr. 445180, datakabel nr. 497080.