Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Cyfrowy wysokościomierz i przyrząd traserski z wyjściem danych, wysokość trasowania: 300mm

Nr art.: 445135 300

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość trasowania (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445135 300
EAN / GTIN 6923903400118
Numer producenta 570-302
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Duży, kontrastowy wyświetlacz LCD do łatwych, bezbłędnych odczytów (wysokość cyfr 10 mm). Szybkie i dokładne ustawianie prostym, obsługiwanym bezpośrednio kółkiem ręcznym. Mocne, stabilne wykonanie z solidną podstawą i ergonomicznie uformowanym chwytem dla łatwego użytkowania. Zero/ABS do zerowania w każdej dowolnej pozycji (np. pomiary porównawcze) lub powrót do skali bezwzględnej.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357 
1 rysik traserski HM, nr 443510, wielk. 300 (pasuje do obu wielkości).

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt nr 445180, przewód do transmisji danych 497080.