Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Coloană verticală digitală şi sisteme de marcare cu ieşire de date, Înălţimea de trasare: 300mm

Cod articol.: 445135 300

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea de trasare (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 445135 300
EAN / GTIN 6923903400118
Număr producător 570-302
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD mare, contrastant, pentru citire simplă, fără erori (înălţimea cifrelor 10 mm). Ajustare fină / precisă şi rapidă prin volantul cu mâner de poziţionare. Execuţie robustă, stabilă, cu bază solidă şi mâner ergonomic pentru manevrare fără efort. Zero / ABS pentru repunere la zero în orice poziţie dorită (de exemplu, măsurări comparative) sau revenirea la scala riglei, absolută.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357, 1 vârf de trasat armat cucarbură Cod 443510 Ref. 300 (potrivit pentru ambele mărimi).

Accesorii opţionale:

Suport Cod 445180. Cablu de date Cod 497080.