• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Datenausgang, Anreißhöhe: 300mm

Artikel-Nr.: 445135 300

Variante und Stückzahl wählen

Anreißhöhe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Anreißhöhe 300 mm
Ablesung 0,01 mm
Fehlergrenze 0,03 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Messsäulen-Querschnitt 35×15 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Batterielebensdauer ca. 2.000 h
Messtechnik digital
Fußfläche Länge 160 mm
Fußfläche Breite 122 mm
Gewicht 4,6 kg
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445135 300
EAN / GTIN 6923903400118
Herstellernummer 570-302
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Große, kontrastreiche LCD-Anzeige für einfaches, fehlerfreies Ablesen (Ziffernhöhe 10 mm). Schnell- und Feinverstellung über exakt bedienbares Handrad. Robuste, stabile Ausführung mit solider Basis und ergonomisch geformtem Griff für ein müheloses Handling. Zero / ABS zum Nullen an jeder beliebigen Position (z. B. Vergleichsmessungen) oder Rückkehr zum Absolute-Maßstab.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Anreißnadel hartmetallbestückt Nr. 443510 Gr. 300 (passend für beide Größen).

Sonderzubehör:

Halter Nr. 445180, Datenkabel Nr. 497080.